Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clous en bande AN demi-tête acier zingué annelé 34°

POINTES 34 AN5090 TETE D GALVA12M2,8X50

Art. N° 5900000015

EAN 4053479277226

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clous en bande AN demi-tête acier zingué annelé 34°

Art. N° 5900000015

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2200 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné

Dans une boîte de transport pratique

Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun,

Design

Rainuré et résiné

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie

Longueur (L)

50 mm

Diamètre de la tige (Øds)

2,8 mm

Diamètre de tête (Ø dk)

7,2 mm

Compatible avec type d'appareil

Cloueuse batterie ASN 5090 HF, Cloueuse batterie HiKoki 1890DBCL