Clous en bande à tête ronde, 34° Avec tige annelée. Acier inoxydable A2 brut
Clou acier inoxydable A2 tige annelée 34 degrés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSN 5090 34°, réf. 0703 543 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Poutres de toit, lattes de toit, contre-lattes, panneaux de toiture
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 3,1 mm |
Longueur (l1) | 90 mm |
Diamètre de tête | 6,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Finition | Brut |
Design | Rainuré |
Hauteur de tête | 1,2 mm |
Nombre par palette | 132000 PCS |