Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX
CLOU-(DIGA-CS2/3)-GAZ-NG-CS2/3-HFBX-16MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Clou spécial de qualité supérieure avec pointe balistique laminée pour des fixations dans le béton haute résistance
- Réduction du nombre d'échecs de pose par rapport aux clous traditionnels
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Pour une longueur de 22 mm : Evaluation Technique Européenne ETA-21/0703
Fiches de données de sécurité(X)
Pièces à fixer sur supports en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206, acier et maçonnerie en tuile pleine dans la zone d'installation, cloison sèche, etc.
Matière du clou | Acier, spécialement trempé |
Finition | Zingage mécanique |
Longueur de clou | 16 mm |
Diamètre du clou | 3,0 mm |
Diamètre de tête | 6,3 mm |
Nombre de clous | 800 PCS |
Contenu | 69 ml |
Type de récipient | Cartouche |
CARTOUCHE-DE-GAZ-DIGA-CS2/CS3-800