Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3

POINTE-BETON-DIGA-CS2/3-PWER-15MM

Art. N° 0864950015

EAN 4050382444165

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3

Art. N° 0864950015
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
Goupille d'entraînement universelle de haute qualité, diamètre 2,6 mm compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3

iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS n° : 2101-126-16-CM :


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs légers en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4:



MPA BS n° : 2100-376-17-CM


Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation des profils en U dans les cloisons sèches

  • Fixations dans la zone d'installation, cloisons sèches, etc., sur un substrat en béton (béton normal ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206, ainsi que l'acier et la maçonnerie en briques pleines

Matière du clou

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre

Longueur de clou

15 mm

Diamètre du clou

2,6 mm

Diamètre de tête

6,3 mm

Nombre de clous

800 PCS

Contenu

80 ml

Type de récipient

Cartouche