Clous en rouleaux 16° Type Mini
Clous rouleaux 16° type mini annelées acier zingué
NL-RDMG-MINI-RINGSHFT-(A4K)-2.1X38
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, panneaux, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2,1 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Rainuré |
Nombre par palette | 470400 PCS |