Clous en rouleaux
Pointes rouleau 16° acier brut annelées tête plate
POINTE-ROULEAU-(TIGE ANNELEE)-2,1X38
Art. N°
0481590138
EAN 4047376491014
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
Acier non allié
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 2,1 mm |
Longueur (l1) | 38 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,1 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Rainuré |