Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clous et plots podotactiles

CLOUS PODOTACTILES INOX Ø 25 MM X 5 MM

Art. N° 0902500020

EAN 4058794070651

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clous et plots podotactiles

Art. N° 0902500020

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la mise en place de bandes d'éveil de vigilance (BEV) destinées à avertir les non voyants ou mal voyants d'un danger ou obstacle

En acier zingué ou en acier Inox 304 (18 % de chrome + 8 % de nickel) :


  • deux finitions (noir vieilli ou naturel) pour un contraste visuel sur revêtements clairs ou plus foncés

Traitement anticorrosion


Ø 25 mm et 5 mm d'épaisseur hors sol :


  • permet le repérage et la détection à la canne et au pied

Tige de fixation de 16 à 18 mm de longueur :


  • mise en oeuvre sur tout type de sol en intérieur ou extérieur par scellement chimique
Indication

Il convient de prévoir 150 clous au mètre linéaire pour une largeur de 40 cm et 220 pour une largeur de 60 cm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la réalisation de bandes d'éveil de vigilance (BEV)

Mode d'emploi

1. Repérer les zones de perçage à l'aide du gabarit de perçage.


2. Percer un trou de Ø 10 mm et de profondeur 25 mm.


3. Nettoyer le trou et injecter le scellement chimique. Sur voirie, la norme impose des BEV de 600 mm de large :


- de part et d'autre des traversées piétonnes de la bordure du trottoir,


- sur le bord des quais ferroviaires.


Un espace de 500 mm doit être respecté entre l'obstacle à signaler et la fin de la BEV.



Exception faite le long des quais ferroviaires et sur trottoir d’une largeur inférieure à 190 cm, les BEV de largeur de 420 mm sont autorisées.



Hors voirie, la norme impose des BEV de 420 mm qui doivent être installées en partie haute de chaque volée d'escaliers à 500 mm de la 1ère marche.

Couleur

Acier inoxydable, poli/mat

Matière

Acier, inoxydable

Longueur

16 mm

Épaisseur

5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mastic hybride polymère Ms instant

SABESTO MS INSTANT 290 ML

Colle structurale à adhérence initiale élevée
Gabarit de pose pour clous et plots podotactiles

GUIDE DE PERCAGE POUR CLOUS PODO

Gabarit pour la mise en place des clous et plots podotactiles
x 1 pcs
Mortier dancrage 2K, composé spécial WIT-P 200

MORTIER WIT-P 200 TON BETON (300 ML)

Composé spécial à base polyester, sans styrène
Mortier dancrage 2K, composé spécial WIT-P 200

MORTIER WIT-P 200 TON PIERRE (300ML)

Composé spécial à base polyester, sans styrène
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques