Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret COMPACT ABH + ABS 18 V

DUO LI-ION 18 V ABS-ABH COMPACT M-CUBE

Art. N° 5701497001

EAN 4099618904790

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret COMPACT ABH + ABS 18 V

Art. N° 5701497001

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Deux machines sans fil M-CUBE® en coffret avec de puissantes batteries M-CUBE® et un chargeur rapide

Visseuse-perceuse sans fil ABS 18 compact et marteau-perforateur sans fil ABH 18 compact avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur rapide dans le coffret ORSY® 8.4.3.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de la batterie

5 Ah

Tension nominale

18 V/DC

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Coffret COMPACT ABH + ABS 18 V comprenant:
1 x
Coffret de rangement vide Sysko 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

Description:
ABS 462,5 x 335 x 162 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

Description:
Nombre de batteries: 0 PCS
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité: 1 x
1 x
Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE ®

MARTEAU PERFO. ABH 18 COMPACT SANS BAT.

Description:
0 x 0 Ah
Marteau-perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs, et de burinage léger
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description:
1 x 5 Ah
La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description:
18 V/DC Courant de charge max.: 8 A
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET DUO ABS/ASS+ABH18COMPACT

Description:
Convient aux mallettes de transport: Système de rangement à compartiments 8.4.3
L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces

BITBOX-PH/PZ/TX/HEX/RW/PLAT-33PCS

Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, six pans mâle et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout.
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 130° 25 pcs

ASSORT. FORET METAL HSS 25 PCS Ø1-13 MM

Foret de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte. Disponible dans le coffret ORSY®.
x 1 pcs
Assortiment de forets métal SMART STEP EU+ HSS DIN 338 25 pièces

COFFRET HSS DIN338 SMART STEP Ø1-13

Foret métal SMART STEP original avec géométrie de pointe étagée (en attente de brevet) et pas extrêmement irrégulier (à partir du diamètre 2,5 mm) pour un perçage encore plus rapide et confortable avec une précision et une longévité inégalées. Disponible dans le coffret ORSY®.
x 1 pcs
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs

COFFRET FORET HSS DIN 338 1-13 MM 25 PCS

Foret robuste et abordable pour le perçage de l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance. Disponible dans le coffret ORSY®.
x 1 pcs
Couronne légère résistante à la percussion

MECHE-COURONNE-PERCUS-6D-M16-68MM

Couronne de perçage légère et rapide
x 1 pcs
Plus Quadro-L coffret de forets à percussion 7 pièces

COFFRET FORET BETON-PLUS-QL-7PCS

La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une géométrie de tête innovante et symétrique avec quatre arêtes de coupe et une nouvelle goujure hélicoïdale multi-zone avec un diamètre optimisé. Disponible en coffret système ORSY®.
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

LUNETTES-PROTECTION-CETUS-X-TREME-CLAIR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Masque à coque CM 3000 V FFP2 NR D

MASQUE RESP. MOULES CM3000 FFP2V

Protection complète et agréable à porter grâce à ses matériaux filtrants doux spéciaux
x 15 pcs
Casque anti-bruit WNA 200

CASQUE-ANTI-BRUIT-WNA200

Très bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable
x 1 pcs
Adaptateur daspiration ASA 18 compact

ADAPTATEUR ASPIRATION ABH 18 COMPACT

Système d'aspiration de la poussière adaptée au marteau perforateurà batterie ABH 18 compact M-CUBE®
x 1 pcs
Support magnétique embouts pour visseuses-perceuses sans fil M-CUBE®

SUPPORT AIMANT EMBOUTS VISSEUSSES ABS

Support de fixation aimanté compact des embouts pour les visseuses-perceuses sans fil M-CUBE®, pour un rangement sûr et pratique des embouts
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques