Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret COMPACT ASS 1/2 pouce + AWS 18 V

DUO LI-ION 18 V ASS-AWS COMPACT M-CUBE

Art. N° 5701496002

EAN 4099618904769

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret COMPACT ASS 1/2 pouce + AWS 18 V

Art. N° 5701496002

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Deux machines sans fil M-CUBE® en coffret avec de puissantes batteries M-CUBE® et un chargeur rapide

Meuleuse d'angle sans fil AWS 18P compact et visseuse à chocs sans fil ASS 18-1/2" compact avec 2 batteries 5 Ah et 1 chargeur rapide dans le coffret ORSY® 8.4.3

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de la batterie

5 Ah

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Coffret COMPACT ASS 1/2 pouce + AWS 18 V comprenant:
1 x
Coffret de rangement vide Sysko 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

Description:
ABS 462,5 x 335 x 162 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18 1/2 compact M-CUBE

CLE CHOCS ASS 18-1/2 COMPACT SANS BAT.

Description:
Nombre de piles/batteries rechargeables x type de pile/batterie rechargeable: 0 PCS x Li-lon
Visseuse à chocs sans fil compacte et puissante, avec réglages de vitesse et couple de démarrage élevé pour des applications polyvalentes.
Quantité: 1 x
1 x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

MEULEUSE AWS 18-125-P COMPACT SANS BAT.

Description:
Poids de la machine avec batterie: 2.6 kg
Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description:
1 x 5 Ah
La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description:
18 V/DC Courant de charge max.: 8 A
Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET DUO ABS/ASS+AWS18COMPACT

Description:
Convient aux mallettes de transport: Système de rangement à compartiments 8.4.3
L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque à lamelles pour acier/acier inoxydable

DISQUE-A-LAMELLES-ZEBRA-125X22-GR40

Oxyde de zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable.
x 10 pcs
Disque fibre vulcanisé CERALINE

DISC FIBRE VULC CERAM Ø125 GR36

Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
x 25 pcs
Plateau de ponçage avec rainures de refroidissement Pour disques fibre vulcanisés

PLATEAU CUBITRON-D125MM

Grande longévité et excellents résultats de surface.
x 1 pcs
SPEED disque de coupe pour lacier

DISQUE PLT.SPEED TR.ACIER 125X1,0X22

Notre disque de coupe avec une longue durée de vie et des performances de coupe maximales
SPEED disque de coupe pour lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Notre disque de coupe avec une longue durée de vie et des performances de coupe maximales
LONGLIFE & SPEED disque diamant Pour lacier et lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Notre disque diamant avec une longue durée de vie et une efficacité de coupe maximale
x 25 pcs
Kit douilles à chocs 1/2 pouce extralongues 3 pcs 3 pièces

IMPSKT-1/2IN-SET-(EXTRA-LONG)-3PCS

Comprend des inserts pour douille à chocs 17/19/21 mm d'exécution extra-longue.
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce courtes 6 pans 12 pièces

COFFRET DOUILLE A CHOCS -1/2-12PCS

Hexagonale, métrique, courte
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce hexagonales VPE 11 pièces

IMPSKT-1/2IN-SET-SHORT-11PC

Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce longues 6 pans 12 pièces

COFFRET DOUILL CHOC LONGUE-1/2-12PCS

Hexagonale, métrique, longue
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce hexagonales Longues, 11 pièces

COFFRET-DOUILLE-A-CHOC-1/2-LGUE-11PCES

Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce longues TX 8 pièces

COFFRET DOUIL TX LON CHOC-1/2-8PCS

Pour vis à tête TX, longues
x 1 pcs
Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce longues 6 pans 8 pièces

COFFRET DOUIL ALLEN LG CHOC-1/2-8PCS

Pour vis à six pans mâle, métriques, longues
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

LUNETTES-PROTECTION-CETUS-X-TREME-CLAIR

Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Casque anti-bruit WNA 200

CASQUE-ANTI-BRUIT-WNA200

Très bonnes propriétés insonorisantes et hauteur de serre-tête réglable
x 1 pcs
Gant de protection Driver Classic

GANTS DRIVER CLASSIC T9

Gant de protection 100% cuir pleine fleur de qualité supérieure souple et résistant
x 6 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques