Assortiment d'outils électriques dans une mallette en PE/AL, 71 pièces comprenant:
1
x
Testeur de tension unipolaire transparent avec lampe de préchauffage intégrée et lame de tournevis à tête plate
TOURNEVIS TESTEUR 120-250 V/AC
Quantité:
1
x
1
x
Mini-scie universelle peut être utilisée avec une lame de scie à métaux et à bois
SCIE UNIVERSELLE MINI
Quantité:
1
x
1
x
Mètre-ruban de poche
MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 3M
Description:
63 mm; 3 m
Avec boîtier en matière plastique
Quantité:
1
x
1
x
Niveau à bulle En métal léger
NIVEAU À BULLE EN MÉTAL LÉGER, 200MM
Description:
Longueur: 20 cm
Niveau à bulle robuste à faible torsion avec profil rectangulaire, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Quantité:
1
x
1
x
Jeu de 9 clés mâles 6 pans courtes 9 pièces
SET-CLE COUDEES-COURTES-(1,5-10MM)-9PCS
Description:
Douille six pans; 9 PCS; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Sur un support en plastique, conception courte
Quantité:
1
x
1
x
Cutter monomatière avec curseur
CUTTER POUR LAME 18MM
Description:
18 mm; 160 mm
Avec verrouillage de lame automatique facilitant l'utilisation à une main
Quantité:
1
x
1
x
Marteau de mécanicien Conception allemande conforme à la norme DIN 1041
MARTEAU DE SERRURIER, FORME DT, 300G
Description:
Poids du marteau: 300 g
Manche en frêne à double tranchant
Quantité:
1
x
1
x
Coffre dassistance technique
MALETTE A OUTILS ABS 480X408X220 MM
Quantité:
1
x
1
x
Tournevis 1/4 pouce avec porte-embout
TOURNEVIS-1/4-PORTE-EMBOUT-MAGNETIQUE
Description:
Queue ronde avec aimant et tête nickelée
Quantité:
1
x
1
x
Jeu de tournevis VDE extra-fins à fente longitudinale/cruciformes PH 5 pièces
SET DE TOURNEVIS-VDE-PH/PLAT-FIN-5PIECES
Description:
5 PCS
Conception ultra-fine.
Quantité:
1
x
1
x
Coffret dembouts de vissage RW, PH, PZ et TX, taille 3 33 pièces
BITBOX-PH/PZ/TX/HEX/RW/PLAT-33PCS
Description:
33
Assortiment complet comprenant des embouts RW, PH, PZ, TX, six pans mâle et à fente dans des barrettes d'embouts amovibles et un porte-embout.
Quantité:
1
x
1
x
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®
JEU-DE-CLES-MIXTES-POWERDRIV-11PCES
Description:
11 PCS; Surplat: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm
Outil de qualité professionnelle ZEBRA® : jeu d'outils courts en plusieurs parties comme équipement de base pratique pour l'atelier
Quantité:
1
x
1
x
Pince coupante diagonale VDE DIN ISO 5749, CEI 60900
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM
Description:
160 mm
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
Quantité:
1
x
1
x
Pince universelle VDE DIN ISO 5746, CEI 60900
PINCE UNIVERSELLE ZEBRA 1000V 180 M
Description:
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité:
1
x
1
x
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900
PINCE A BECS DROITE VDE 1000V 200MM
Description:
200 mm
Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Quantité:
1
x
1
x
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
PINCE POUR POMPE À EAU, 10
Description:
Plage d'adhérence min./max.: 10-30 mm; Longueur: 250 mm
Crémaillère à 7 positions de réglage
Quantité:
1
x
1
x
Cisaille en acier INOX, Zebra
CISEAU ELEC LAME INOX 140MM
Quantité:
1
x