Coffret d'emporte-pièces métriques avec 8 pièces
JEU/KIT PERFORATRICES-MÉTRIQUES(M16-M40)
Art. N° 0619701001
EAN 4038898193364
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poinçon de refendage
Longue durée
Boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique pour une protection optimale contre la saleté
Grande longévité
Grâce au râteau récemment développé
Trous circulaires précis exempts de bavure
- 3x refendages du matériau dans la filière
- Aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage
- Usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Quatre encoches sur la filière
Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 8 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 1135,000 g |
EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS M16
EMPORTE PIEC TRISTAR AV VIS PG13/M20
EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS M25
EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS 30,5
EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS M32
EMPORTE PIECE TRI STAR AVEC VIS M40
VIS TH UNF12.9BRUT EMPORTE P. 19X75
VIS TH UNF12.9BRUT EMPORTE P. 9.5X50
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!