Coffret de chantier STK
Coffret multiprise, disjoncteur différentiel, STK
COFFRET DE CHANTIER AVEC DISJONCTEUR
Art. N° 0774765005
EAN 4053479690995
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Alimentation : 1 fiche 2P + T - 250 V - 10 A
- Distribution : 5 prises industrielles interchangeables à clapet et éclipses de protection 16 A / 250 V
Disjoncteur agréé NF à double sécurité
- Différentiel 30 mA, pour la protection des personnes contre les contacts directs
- P-N (Phase Neutre) 16 A, pour la protection des produits contre les surintensités et défauts d'isolation électrique
Protection du disjoncteur assurée par
- Une fenêtre verrouillable en polycarbonate (très résistant aux chocs)
- Un joint d'étanchéité
Coffret de chantier pratique avec encombrement réduit
- Muni d'une poignée de transport
- Muni d'un enrouleur de câble
DIN EN 61439-4 VDE 0660-600-4:2013-09
NF C61-314
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement de câble | Avec câble |
Type de câble | H07RN-F5G2,5mm² |
Longueur de câble | 2,5 m |
Fusible principal | CEE 16A - 1LS 16A 3P C |
Indice de protection IP | IP 44 |
Matière | Acier / caoutchouc / polyamide |
Longueur x largeur x hauteur | 195 x 210 x 360 mm |