Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de fusibles à broche ATO argent

FLBLDEFSE-ATO-SILVER-BROWN-5A

Art. N° 073131405

EAN 4053479208398

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de fusibles à broche ATO argent

Art. N° 073131405

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Version revêtue argent pour une meilleure réflexion de la chaleur

Qualité OEM

ISO 8820-3

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Intensité max.

5 A

Couleur

Marron

Tension nominale max.

32 V/DC

Température de fonctionnement min./max.

-40 jusqu'à 125 °C

Surface des contacts

Plaqué argent

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles à broche

PORTE-FUSIBLE-A-BROCHE-ETANCHE

Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires
x 5 pcs
Porte-fusible Pour fusibles à broche ATO

PORTE-FUSIBLES A 2 BROCHES-(0,75-2,0SMM)

Pour un serrage de fils direct
x 25 pcs
Porte-fusible Pour fusibles à broche avec caches

PORTE FUSIBLE A BROCHE ETANCHE ATO

Conception en ligne
x 10 pcs
Porte-fusible Pour fusibles à broche avec caches

PORTE FUSIBLE A BROCHE ETANCHE ATO

Conception en ligne
x 10 pcs