Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de joints caoutchouc standard

Coffret de joints caoutchouc standard
Coffret arrosage

Art. N° 0964465014

EAN 4045989276196

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de joints caoutchouc standard

Art. N° 0964465014

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Joints caoutchouc naturel en épaisseur 2 mm dans 10 dimensions, soit 985 pièces
Coffret complet de joints caoutchouc naturel
Large choix de joints avec 10 dimensions différentes
Nouveau coffret SYSKO renforcé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour raccords standards : eau chaude et froide

Mode d'emploi

Plage de résistance à la température : -20°C à +70°C

Nombre de pièces de l'assortiment

985 PCS

Coffret de joints caoutchouc standard comprenant:
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 9X14,5X2

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 11X18X2

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 14X18X2

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 17X23X2

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 18X24X2

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 22X29X2

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 33/42

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 40/49

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
Joint caoutchouc
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 50/60

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
0 x
Joint caoutchouc

JOINT CAOUTCHOUC 24/31

Description: Plage de résistance thermique large pour utilisation dans les réseaux sanitaires
Quantité: 0 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques