Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de joints de dépannage

Coffret de joints de dépannage
Coffrets de depannage

Art. N° 0964465013

EAN 4045989276189

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de joints de dépannage

Art. N° 0964465013

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

3 types de joints dans 5 dimensions, soit 1125 pièces

Coffret répondant aux principaux besoins en termes d’étanchéité des réseaux d’eau.


Livrés dans le nouveau coffret ORSY 4.4.1. :


  • possibilité d’assemblage et de verrouillage avec d’autres coffrets 4.4.X,

  • poignée à grip rabattable,

  • produit ultra résistant,

  • joint intérieur continu pour la protection contre la pluie.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour raccords standards : eau, industries, mécanique, hydrocarbures

Nombre de pièces de l'assortiment

1125 PCS

Matière Couleur Epaisseur
Fibre vulcanisée type N Rouge 1,5 mm
Fibre synthétique élastomère Bleu 2 mm
Elastomère Nitrile Noir 2 mm
Coffret de joints de dépannage comprenant:
100 x
Joint élastomère nitrile

JOINT ELASTOMERE NITRILE 12/17

Description: Pour l'étanchéité des raccords hydrocarbures ou mécaniques
Quantité: 100 x
100 x
Joint élastomère nitrile

JOINT ELASTOMERE NITRILE 15/21

Description: Pour l'étanchéité des raccords hydrocarbures ou mécaniques
Quantité: 100 x
100 x
Joint élastomère nitrile

JOINT ELASTOMERE NITRILE 20/27

Description: Pour l'étanchéité des raccords hydrocarbures ou mécaniques
Quantité: 100 x
50 x
Joint élastomère nitrile

JOINT ELASTOMERE NITRILE 26/34

Description: Pour l'étanchéité des raccords hydrocarbures ou mécaniques
Quantité: 50 x
Joint élastomère nitrile
25 x
Joint élastomère nitrile

JOINT ELASTOMERE NITRILE 33/42

Description: Pour l'étanchéité des raccords hydrocarbures ou mécaniques
Quantité: 25 x
100 x
Joints sans amiante bleus toutes industries standard

JOINT UNIVERSEL 12/17

Description: Joint sans amiante bleu toutes industries standard
Quantité: 100 x
100 x
Joints sans amiante bleus toutes industries standard

JOINT UNIVERSEL 15/21

Description: Joint sans amiante bleu toutes industries standard
Quantité: 100 x
100 x
Joints sans amiante bleus toutes industries standard

JOINT UNIVERSEL 20/27

Description: Joint sans amiante bleu toutes industries standard
Quantité: 100 x
50 x
Joints sans amiante bleus toutes industries standard

JOINT UNIVERSEL 26/34

Description: Joint sans amiante bleu toutes industries standard
Quantité: 50 x
25 x
Joints sans amiante bleus toutes industries standard

JOINT UNIVERSEL 33/42

Description: Joint sans amiante bleu toutes industries standard
Quantité: 25 x
100 x
Joint fibre

JOINT FIBRE 12/17

Quantité: 100 x
100 x
Joint fibre

JOINT FIBRE 15/21

Quantité: 100 x
100 x
Joint fibre

JOINT FIBRE 20/27

Quantité: 100 x
50 x
Joint fibre

JOINT FIBRE 26/34

Quantité: 50 x
25 x
Joint fibre

JOINT FIBRE 33/42

Quantité: 25 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques