Coffret de joints sans amiante rouge
Coffret de joints sans amiante rouge
Coffret rouge sans amiante
Art. N° 0964465016
EAN 4045989276219
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Joints en épaisseur 2 mm dans 9 dimensions, soit 985 pièces
Joints répondants à la plupart des applications utilisant l'eau potable, l'air...
Livrés dans le nouveau coffret ORSY 4.4.1. :
- possibilité d’assemblage et de verrouillage avec d'autres coffrets 4.4.X,
- poignée à grip rabattable
- produit ultra résistant
- joint intérieur continu pour la protection contre la pluie
Livrés dans le nouveau coffret ORSY 4.4.1. :
- possibilité d’assemblage et de verrouillage avec d'autres coffrets 4.4.X,
- poignée à grip rabattable
- produit ultra résistant
- joint intérieur continu pour la protection contre la pluie
Agrément eau potable selon l'U.E KTW-TZW
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Eau potable (chaude, froide), air, alimentaire
Mode d'emploi
Plage de résistance à la température (°C) : -150°C à +180°C
Nombre de pièces de l'assortiment | 985 PCS |
Coffret de joints sans amiante rouge comprenant:
200
x
Description:
9 x 15 x 2 mm
Quantité:
200
x
250
x
Description:
15 x 21 x 2 mm
Quantité:
250
x
50
x
Description:
13 x 20 x 2 mm
Quantité:
50
x
300
x
Description:
15 x 24 x 2 mm
Quantité:
300
x
100
x
Description:
22 x 30 x 2 mm
Quantité:
100
x
50
x
Description:
30 x 38 x 2 mm
Quantité:
50
x
25
x
Description:
35 x 45 x 2 mm
Quantité:
25
x
10
x
Description:
42 x 56 x 2 mm
Quantité:
10
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.