Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko - COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1 Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko - COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1 Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko - COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1 Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko - COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/LN8aDXvjXz8

Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko - COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1 - 1
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko - COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1 - 2
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko - COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1 - 3
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko - COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1 - 4

Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko

Système de rangement à compartiments 8.4.1
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.1

Art. N° 5581010000

EAN 4046777079104

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de rangement vide à compartiments 8.4.1 - Sysko

Art. N° 5581010000
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
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications

  • Caisses pouvant être utilisées dans les caissons ORSY® BULL et les équipements intérieurs de véhicule


Combinaison de plusieurs cases


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité.



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie

  • Ouverture et fermeture simples grâce aux verrous avec alvéoles pour les doigts

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Poignée permettant de porter jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Dimensions du système

8.4.1

Largeur

500 mm

Profondeur

380 mm

Hauteur

85 mm

Matière

ABS

Poids du produit (par pièce)

2280,000 g

Largeur x profondeur x hauteur (dimensions intérieures)

462,5 x 335 x 54 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support de siège auto ISO-FIX pour coffret Sysko

SYSPLT-ISOFIX

Pour le transport en toute sécurité des systèmes de rangement à compartiments dans la voiture
x 1 pcs
Diable de transport système

SYSPSHCRT-FULLRBR-BLCK-5/7-100KG

Compatible avec les systèmes de rangement à compartiments ORSY® dans les tailles 8.4 et 4.4 et ORSY®BULL
x 1 pcs
Support de siège auto pour coffret Sysko

SYSPLT-BELT

Pour le transport en toute sécurité des systèmes de rangement à compartiments dans la voiture
x 1 pcs
Chariot de transport robuste pour coffrets Sysko et ORSYBULL

PLATEAU ROULANT POUR COFFRETS ORSY

Dispositif de transport pour boîtes ORSY®BULL série 5 et systèmes de rangement à compartiments ORSY® 8.4 et 4.4, ainsi que d'autres objets
x 1 pcs
Support mural pour système

SUPPORT MURAL POUR COFFRETS ORSY

Pour suspendre les systèmes de rangement à compartiments ORSY®
x 1 pcs
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY® 8.4.1

RANGEMENT 5 COFFRETS ORSY 8.4.1

Système de rangement composé de modules empilables et vissables pour 5 systèmes de rangement ORSY®
x 1 pcs
Caisson à chargement par lavant ORSY®BULL série 5 Pour systèmes de rangement à compartiments

CAISSON FRONTAL ORSYBULL X.4.1

Caisson ORSY® BULL robuste sans couvercle, pour le stockage en toute sécurité de trois systèmes de rangement à compartiments 8.4.1 ou 4.4.1
x 1 pcs
Caisson à chargement frontal ORSY® BULL série 5 pour système de rangement à compartiments avec couvercle

CAISSON FRONTAL TRAPPE ORSYBUL X.4.1

Caisson ORSY® BULL robuste avec couvercle, pour le stockage en toute sécurité de trois systèmes de rangement à compartiments 8.4.1 ou 4.4.1
x 1 pcs
Compartiment à documents pour système de rangement 8.4.

SUPPORT DOCUMENTS POUR COFFRET 8.4.X

Pour un rangement propre et ordonné des documents.
x 1 pcs
Sac densemble Pour système de rangement ORSY®

POCHETTE A OUTILS POUR COFFRET SYSKO 8.4

Sac à outils s'adaptant parfaitement à l'intérieur du couvercle du système de rangement ORSY® 8.4
x 1 pcs
Compartiment de rangement plastique, 8.4.1

SYSINRT-DRAWERINSERT-VERTICAL-VAR

Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres compartiments du système.
x 1 pcs
Compartiment de rangement plastique, 8.4.1

AY-DRAWER-INSERT-SHLFSYS-HORIZONTAL-VAR

Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres compartiments du système.
x 1 pcs
Mousse alvéolée Pour système de rangement à compartiments ORSY®

COVFM-F.SYSCASE-8.4

A utiliser avec la combinaison d'inserts d'outils et les coffrets SYSKO 8.4 ORSY®
x 1 pcs
Alvéole mousse adaptable pour coffrets Sysko

SYSINRT-UNEDIT-8.4.1

Adaptation individuelle aux outils, aux produits d'usinage et aux machines, également en combinaison avec d'autres matériaux de séparation de système.
x 1 pcs
Kit de séparateurs pour système de rangement ORSY® 8.4.1

SYSDIVIDR-8.4.1-BASIC

Pour le stockage flexible des produits dans le système de rangement à compartiments ORSY® 8.4.1
x 1 pcs
Kit de séparateurs pour système de rangement ORSY® 8.4.1

SYSDIVIDR-8.4.1-ADD

Pour le stockage flexible des produits dans le système de rangement à compartiments ORSY® 8.4.1
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 1.1.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.1.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.2.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 8.1.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT ROUGE 2.4.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT GRISE-1.1.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.1.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.2.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT GRISE-8.1.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Système de rangement de boîtes

BOITE DE RANGEMENT GRISE-2.4.1

Compartiment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les systèmes de rangement de boîtes peuvent être combinés individuellement avec tous les séparateurs de tiroir.
x 1 pcs
Plaque dadaptateur système

ORSY BOARD

Pour le raccordement de systèmes de rangement à compartiments ORSY® aux dimensions de base 8.4 et 4.4
x 1 pcs
Plaque dadaptateur système

ORSY BOARD BULL

Pour le raccordement de systèmes de rangement à compartiments ORSY® BULL série 5 et ORSY®
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
Pièces détachées pour ce produit:
Mécanisme de fermeture Pour systèmes de rangement à compartiments

JEU DE CLIPS COFFRET

Avec poignées encastrées pour faciliter l'ouverture et la fermeture.
x 1 pcs
Poignée pour systèmes de rangement à compartiments

POIGNEE POUR COFFRET

Conception de poignée extra-large avec coins arrondis et éléments souples
x 1 pcs
Couvercle pour systèmes de rangement à compartiments

COUVERCLE SYSKO-8.4.-OPAQUE

Joint élastomère de protection contre les projections d'eau
x 1 pcs
Couvercle, transparent pour systèmes de rangement à compartiments

COUVERCLE SYSKO-8.4.-TRANSPARENT

Pour une inspection et un stockage optimaux des petites pièces