Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué

ASS-RIVETS-AV-TP-AC-ISO15979-1379PCS

Art. N° 5964093502

EAN 4056807793528

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué

Art. N° 5964093502

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs
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
Nombre de pièces de l'assortiment

1379 PCS

Matière du manchon

Acier

Finition manchon

Zingué

Matière du mandrin

Acier

Finition tige

Galvanisé

Dimensions du système

4.4.1

Normes

15979

Conforme à la norme RoHS

Oui

Coffret de rivets aveugles à tête plate ISO 15979 Sysko dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué comprenant:
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
1 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

DRL-TWST-MET-DIN1897-HSS-D3,1

Description:
3.1 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D3,3MM

Description:
3.3 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D4,1MM

Description:
4.1 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN

FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D4,9MM

Description:
4.9 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier ayant une résistance allant jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Quantité: 1 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-3X10,0

Description:
3 x 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8,0)-3,0X12

Description:
3 x 12 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,0X6,0

Description:
3 x 6 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5,0)-3,0X8,0

Description:
3 x 8 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-3,2X10

Description:
3,2 x 10 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-8,0)-3,2X12

Description:
3,2 x 12 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(0,5-3,0)-3,2X6,0

Description:
3,2 x 6 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(3,0-5,0)-3,2X8,0

Description:
3,2 x 8 mm
Quantité: 100 x
75 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(5,0-6,5)-4,0X10

Description:
4 x 10 mm
Quantité: 75 x
75 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(6,5-9,0)-4,0X12

Description:
4 x 12 mm
Quantité: 75 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3,0)-4,0X6,0

Description:
4 x 6 mm
Quantité: 100 x
100 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIVET-AVEUG-ISO15979-AC/AC-A2K-(3-5)-4X8

Description:
4 x 8 mm
Quantité: 100 x
75 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-AC/AC-A2K-(4,0-6,0)-4,8X10

Description:
4,8 x 10 mm
Quantité: 75 x
75 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,0-3,0)-4,8X6,0

Description:
4,8 x 6 mm
Quantité: 75 x
75 x
Rivet aveugle ISO 15979 tête plate acier/acier ISO 15979, tête bombée, acier/acier

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(2,5-4,0)-4,8X8,0

Description:
4,8 x 8 mm
Quantité: 75 x