Coffret de rivets aveugles tête plate ISO 15981 Sysko Dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Aluminium comprenant:
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D3,3MM
ZEBRA
Description:
3,3 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D4,1MM
ZEBRA
Description:
4,1 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSS DIN 1897 type RN
FORET MÉTAL HSS DIN 1897 TYPE RN D4,9MM
ZEBRA
Description:
4,9 mm
Foret extra court de précision en acier pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
150
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-7,0)-3,2X10,0
Quantité:
150
x
150
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(7,0-9,0)-3,2X12,0
Quantité:
150
x
150
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0
Quantité:
150
x
150
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(3,5-5,0)-3,2X8,0
Quantité:
150
x
100
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10,0
Quantité:
100
x
100
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(6,5-8,5)-4,0X12,0
Quantité:
100
x
150
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,0-3,0)-4,0X6,0
Quantité:
150
x
150
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(3,0-5,0)-4,0X8,0
Quantité:
150
x
100
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0
Quantité:
100
x
100
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-2,5)-4,8X6,0
Quantité:
100
x
100
x
Rivet aveugle ISO 15981 tête plate alu/alu ISO 15981, tête bombée, aluminium/aluminium
RIV-ISO15981-ALU/ALU-(2,5-4,0)-4,8X8,0
Quantité:
100
x
1
x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1
INSERT PLASTIQ 4.4.1 12 COMPART
Description:
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité:
1
x
1
x
Système de rangement à compartiments 4.4.1
COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1
Description:
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité:
1
x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.