Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret électrique mobile de chantier 380 vers 220 V

Coffret/bloc électrique de chantier 380 vers 220 V

Art. N° 0774762002

EAN 4062856016648

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Coffret électrique mobile de chantier 380 vers 220 V

Art. N° 0774762002

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Conception portable, compacte et robuste
  • 4 pieds caoutchoutés pour un positionnement sûr

  • Pieds pouvant servir à enrouler le câble de raccordement

  • Boîtier en matière plastique résistant aux chocs et aux intempéries

  • Gain de place
Indication

En cas d'utilisation en association avec les points de distribution du chantier en amont, les types sans dispositif à courant résiduel (RCD) peuvent être utilisés. La protection contre les courants de défaut est alors assurée par le dispositif à courant résiduel intégré sur le point de distribution d'alimentation du chantier.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

  • Distributeurs portables comme point d'alimentation spécial conformément à la norme DIN VDE 0100, partie 704 pour la connexion de consommateurs à puissance triphasée et alternative sur les chantiers en aval d'un coffret de distribution ou d'un distributeur/coffret de distribution final.

Embout

Six prises antichoc 16 A, 250 V

Type de douille

Six prises antichoc 16 A, 250 V

Entrée

CEE 32 A, 5 broches, 400 V

Raccordement de câble

CEE 32A, 5broches, 400V

Type de câble

H07RN-F5G4mm²

Longueur de câble

2 m

Fusible principal

3 LS 16 A, 1P, C

Puissance de raccordement

22 kVA

Indice de protection IP

IP 44

Température d'utilisation min./max.

-25 jusqu'à 40 °C

Matière

Polyamide - PA 6.6

Longueur x largeur x hauteur

140 x 140 x 230 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques