Coffret emporte-pièce 3-30 mm 16 pièces
Coffret emporte-pièces 16 pièces
COFFRET EMP PIECES JUMELABLE 3 - 30 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage et démontage très rapide sur le mandrin grâce à un système de fixation breveté
- Très bonne tenue entre l'emporte-pièce et son manche
- Ejection très facile de la matière coupée
- Superposition de plusieurs diamètres afin de pouvoir couper des joints de différentes tailles
- Finition : brunie
- Jeu livré dans un coffret moulé en polypropylène
- Emporte-pièces et mandrin vendables à l'unité
- Contenu Ø mm: 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30
Fiches de données de sécurité(X)
Permet de faire à façon tous types de joints ou rondelles en une seule opération
Idéal pour couper des aciers doux, du plastique, du carton, du cuir, du caoutchouc, du cuivre, du laiton, de l'aluminium, de la mousse, de la fibre, du plomb, du liège