Coffret pour meuleuses Ø 230 mm
KOFFER-MA-F. WNKLSCHL-EWS 24
Art. N° 0955702446
EAN 4045989776443
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adaptée pour la meuleuse EWS 24 230-T et SWS 230 Power
- Dimensions (long. x larg. x haut.) : 685 x 320 x 176 mm
- Poids à vide : 2,43 kg
- Coffret en Polyéthylène haute densité pour une excellente résistance aux chocs
- Pas d'alvéole, parties intérieures moulées à la forme de la meuleuse
Possibilités de remplissage
- meuleuse EWS 24-230-T + 10 disques (à tronçonner ou diamant) épaisseur 3 mm (dont 1 monté sur la machine)
- meuleuse SWS 230 Power + 5 disques (à tronçonner ou diamant) épaisseur 3 mm (dont 1 monté sur la machine)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 685 mm |
Largeur | 176 mm |
Hauteur | 320 mm |
Matière | Plastique |
Poids du produit (par pièce) | 2,430 kg |