Assortiment de tournevis à poignée en T
Assortiment de tournevis à poignée en T
ASSORTIMENT DE POIGNÉES EN T, 21-TLG
Art. N° 0613630400
EAN 4049557538297
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tournevis à cliquet hautes performances
Aucune reprise de préhension requise. Permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation
Grand nombre de lames réversibles, adaptateurs, porte-embouts et inserts de clé à douille différents
Contient l'outil adapté à toutes les applications, également avec porte-embout flexible
Lames réversibles de haute qualité
- Traitement spécial conférant une forte robustesse à la pointe
- Identification rapide grâce au système de codage couleur Würth
- Tous les adaptateurs, lames réversibles et porte-embouts ont un support hexagonal de 6,35 mm = 1/4"
4 en 1
- Tournevis à poignée en T
- Tournevis à cliquet hautes performances
- Embouts réversibles et adaptateurs
- Inserts pour douille
Assortiment d'embouts réversibles :
Sélectionner la lame appropriée, l'insérer dans la poignée, et voilà !
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 21 PCS |
TOURNEVIS À CLIQUET-POIGNÉE EN T-11PCS
LAME PERMUTABLE, 6 PANS INTERNES 4-5
LAME PERMUTABLE, ENCOCHE PZ2 6 MM
BOX-EN-METAL-PR-ASSORT-BITS-10MM
FMINRT-F.0613630400-L275XW160XH40MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».