Coin à roulettes
Coin à roulettes
COIN A ROULETTE
Art. N° 071593 965
EAN 4045989694488
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pratique, robuste et peu encombrant
- Coin en acier
- Equipé de roulettes pivotantes à revêtement caoutchouc sur couronnes à billes
- Recouvert d'un tampon anti-dérapant
- Prévu pour le déplacement de meubles, charges volumineuses, caisses
- Base surbaissée, facilitant le placement de la charge, surtout par une personne seule
- Roue non tâchante
- Hauteur sol / plateau : 16 mm
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 257 mm |
Hauteur | 98 mm |
Capacité de charge | 600 kg |
Matière | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!