Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle WÜTOP® WRD

Colle, WÜTOP WRD, écran sous-toiture et pare-pluie
COLLE-WUTOP-WRD-310ML

Art. N° 0893700115

-,--

Colle WÜTOP® WRD

Art. N° 0893700115

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour coller les films de protection pour toits avec une résistance au vent et à la pluie et pour l'étanchéité des clous

Garantit des joints résistants à la pluie


Protection maximale contre les dommages causés par les infiltrations d'eau pendant la phase de construction.



Répond aux exigences de la norme EnEV 2016


La fixation à l'épreuve du vent réduit efficacement les pertes d'énergie et les coûts énergétiques.



Idéal pour les joints de clous


La colle mousse facilement pour sceller en toute fiabilité les points de clouage et d'agrafage



Sans solvant



Compatible avec la pierre naturelle

Indication

WÜTOP® WRD convient uniquement aux films de protection de toit doublés de tissu des deux côtés.


Aucun embout de sac, réf. 0891601001, n'est fourni avec les sacs de 600 ml. Ces pièces doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Convient pour l'étanchéification contre la pluie et le vent de tous les films de protection, membranes de sous-toiture et membranes de façade Wütop. A utiliser uniquement sur le côté en matériau non tissé des films Wütop Thermo.


La WÜTOP® WRD peut également être utilisée pour le collage des chevauchements, des raccords de bâtiment et des points de clouage et de fixation conformément à la norme relative aux économies d'énergie EnEV 2016. Respecter les instructions de pose des revêtements de toit WÜTOP. Convient pour les surfaces de construction comme la maçonnerie et les briques, le béton, le bois, l'enduit, les panneaux en fibre de gypse et les plaques de plâtre, le cuivre, le métal zingué.

Mode d'emploi

Appliquer la WÜTOP® WRD sur une face entière d'un film de protection de toit exempt de graisse et de poussière ou d'une surface avec une épaisseur de cordon d'environ 4 mm. Joindre/fixer les éléments dans le délai de formation du film.

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Noir

Densité/conditions

1.52 g/cm³ / à 20°C, 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation

2.5 mm/d

Temps de durcissement min.

7 d

Conditions de durcissement

20°C et 50% d'humidité relative. Selon la force des chenilles.

Temps de formation de peau min.

7 min

Conditions pour la formation de peau

à 20°C et 50% d'humidité relative

Température de traitement de surface min./max.

-5 à 40 °C

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 120 °C

Durée de conservation à partir de la production/conditions

12 Mois / de 15°C à 25°C

Contenu

310 ml

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Gants individuels :

 
Produit
Description
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description :
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.