Colle à bois D3
COLLE A BOIS D3 - 5 KG
Art. N° 089210040
EAN 4099618695919
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Niveau élevé de résistance à l'eau et à la chaleur
Conception de distribution simple
Visser le robinet à colle pour verser le contenu du conteneur proprement et facilement dans la bouteille ou l'encolleuse.
Translucide après durcissement
Joints de colle invisibles. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.
En raison de la composition différente des substances contenues dans le bois, dans certains cas, une décoloration imprévisible peut se produire, p. ex. dans le hêtre et le cerisier. De plus, le fer associé à l'acide tannique présent dans le bois peut provoquer des changements de couleur avec le chêne. Le temps de traitement et le temps de prise sont fortement influencés par les conditions de travail (p. ex. la température). Pour les applications extérieures, la section collée doit être protégée contre les intempéries et dotée d'une protection de surface adéquate (protection permanente contre la pénétration d'humidité). Il faut veiller à ce que la colle ne soit pas exposée à la lumière directe du soleil à l'extérieur en raison de ses propriétés thermoplastiques. Les colles non thermoplastiques et la colle PUR dans un système de dosage (0892100180) conviennent pour des applications directement exposées à la lumière du soleil. Le ramollissement de la colle et le rétrécissement du bois peuvent entraîner des ouvertures de joints. La viscosité des colles D3 monocomposant augmente pendant la période de stockage. Cependant, les paramètres de traitement ne changent pas en conséquence. Agiter sans ajouter d'eau pour reliquéfier. Ne pas ajouter d'eau à la colle ! Eliminer les résidus de colle qui débordent au niveau du joint, car cela peut causer des taches rouges en raison de la réaction avec l'oxygène.
Conforme aux exigences de faible niveau d'inflammabilité, de densité de fumée et de toxicité (conformément au code FTP de l'IMO Parties 2 et 5). Les exigences en matière de faible niveau d'inflammabilité, de densité de fumée et de toxicité (conformément au code FTP de l'IMO Parties 2 et 5) ne peuvent être garanties que si la colle à bois D3 est utilisée sans additif durcisseur et/ou si une quantité d'application de 150 g/m² n'est pas dépassée.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage structurel, le collage de surfaces, de panneaux et de blocs de bois tendre, de bois dur et de bois exotiques. Par exemple pour les portes intérieures et les escaliers intérieurs, les meubles de salon. Stratification thermique de films de finition décoratifs, pour le collage de surface de HPL/CPL et le revêtement de bords fixes avec placages et bandes de bois massif.
Appliquer une couche fine et uniforme de colle à bois D3 sur un côté avec une encolleuse, une spatule, un pinceau ou une machine d'application. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!