Colle de raccordement ALL-IN-ONE
Colle de raccordement all-in-one ECOLINE
COLLE RACCORD ALL IN ONE 310 ML
Art. N° 0893700111
EAN 4056807105406
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance fonctionnelle rapidement atteinte
- Peut être utilisée sans latte de serrage conformément à la norme DIN 4108-7 (2011-01) pour les joints et raccords dans les bâtiments neufs et rénovés.
- Conforme à toutes les exigences DIN 4108-11
Garantit des joints résistants à la pluie après durcissement
Assure l'étanchéité nécessaire à l'air et à l'eau de la membrane structurelle.
Nombreux domaines d'applications
- Propriétés d'adhérence exceptionnelle sur une large gamme de matériaux de construction et de films adaptés
- Collage de tôles, de films et de rubans adhésifs, même sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses et absorbantes
Bonne stabilité (thixotropique)
- Ne goutte pas, même pour les collages à la verticale.
- Remplit les joints
Ne corrode pas les métaux
Compatible avec la peinture
Sans silicone ni solvants
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
EMICODE EC1plus : très faibles émissions : le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
- Se référer aux instructions de traitement de la garantie du système.
- Lors du collage des films et des bandes en extérieur, malgré l'amélioration considérable de la "résistance à la pluie après l'application de la colle de raccordement ALL-IN-ONE", toute humidité intense (par exemple, pluie constante, écoulements humides) doit être évitée.
- Une fois durcie, la colle de raccordement ALL-IN-ONE offre une bonne résistance à l'eau ; toutefois, les applications présentant une forte humidité constante, comme les piscines ou d'autres zones humides (entre autres lorsque l'air humide contient du chlore, qui est agressif), sont à éviter. Ne convient pas au collage des revêtements de piscine.
- Les paramètres de temps spécifiés ici ne peuvent être déterminés avec précision que par des tests réalisés en interne car ils sont fortement affectés par le matériau, la température, la quantité d'application, l'humidité, l'humidité du matériau, l'épaisseur du film adhésif, la pression des presses et d'autres critères. En règle générale, les marges de sécurité correspondantes sont fournies pour les valeurs de référence.
| Matériau de construction | % vol |
| Exemples d'humidité des matériaux de construction en tant que valeurs d'orientation : | |
| Brique en terre cuite | ≤ 2,5 |
| Plâtre | ≤ 5 |
| Plaques d'extraction à sec | ≤ 5 |
| Béton | ≤ 5 |
| Béton cellulaire | ≤ 8 |
| Bois | ≤ 12 |
| Quantité d'application/rendement adhésif | ||
| Diamètre du cordon adhésif | Cartouche de 310 ml | Sac de 600 ml |
| 4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
| 5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
| 6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
| 7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
| 8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
EMICODE EC1plus : très faibles émissions : le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Elasticité permanente, joint étanche à l'air, connexion de composants et recouvrement par impact élastique permanent collage/étanchéité des pare-vapeur, des freins-vapeur, des films d'étanchéité dans les constructions sèches (sauf pour les piscines) et toutes les membranes non respirantes WÜTOP, les membranes respirantes, les membranes de façade et les membranes thermiques WÜTOP à utiliser uniquement du côté non tissé.
Elasticité permanente, joint étanche à l'air, connexion de composants et recouvrement par impact élastique permanent collage/étanchéité des pare-vapeur, des freins-vapeur, des films d'étanchéité dans les constructions sèches (sauf pour les piscines) et toutes les membranes non respirantes WÜTOP, les membranes respirantes, les membranes de façade et les membranes thermiques WÜTOP à utiliser uniquement côté non tissé conformément à la loi allemande sur l'énergie des bâtiments.
Collage/étanchéité de rubans d'étanchéité perméables et imperméables à la vapeur d'eau lors de l'installation de fenêtres et de portes sur des surfaces absorbantes.
Le matériau support doit être propre, sec et exempt de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser la buse et la couper à la largeur souhaitée. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet mastics-colles adapté.
La colle est appliquée sur un côté (sous forme de cordon continu de 4 à 8 mm d'épaisseur) du film ou du matériau de construction résistant (peut également être appliquée sur les surfaces légèrement humides, poussiéreuses ou absorbantes).
Le film est ensuite collé (avec une boucle de décharge pour éliminer les contraintes) lorsque le cordon de colle est encore humide, puis il est légèrement pressé pour être fixé (ne pas appuyer sur le cordon, une épaisseur de ≥1 mm doit être conservée).
Des pièces séparées peuvent être réunies à nouveau grâce aux propriétés autocollantes de la colle.
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Dispersion polymère d'acrylate |
Couleur | Bleu clair |
Densité/conditions | 1,02 g/cm³ / à 20°C, EN 542 |
Résistance finale min. | 48 h |
Température de mise en œuvre min./max | -5 jusqu'à 40 °C |
Température de traitement min./max. pour cartouche | 10 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à +120 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C |
Poids net | 316 g |
Sans solvant | Oui |
Contenu | 310 ml |
Sans silicone | Oui |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!