Colle en spray haute résistance
Colle en spray haute résistance
COLLE-FORTE-SPRAY-400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Capacité de retenue élevée
- Séchage rapide et formation d'un film hautement adhésif instantané
- Spécialement formulée pour les applications industrielles modernes
Pour tous les matériaux légers
- Colle parfaitement le plastique, la mousse, le caoutchouc, le feutre, le tissu, le cuir, le métal
- Idéal pour une longue durée d'adhérence, résistant à l'humidité
Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Fiches de données de sécurité(X)
Base chimique | Caoutchouc synthétique à base de néoprène |
Couleur | Beige |
Densité | 0,86 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 25 °C |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 80 °C |
Point d'éclair min. | -60 °C |
Type de récipient | Aérosol |
Contenu | 400 ml |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!