Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Colle instantanée cyanocrylate Klebfix Easy Pen - COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY-PEN-30G Colle instantanée cyanocrylate Klebfix Easy Pen - COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY-PEN-30G Colle instantanée cyanocrylate Klebfix Easy Pen - COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY-PEN-30G
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/pIFPDRzD17k

Colle instantanée cyanocrylate Klebfix Easy Pen - COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY-PEN-30G - 1
Colle instantanée cyanocrylate Klebfix Easy Pen - COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY-PEN-30G - 2
Colle instantanée cyanocrylate Klebfix Easy Pen - COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY-PEN-30G - 3

Colle instantanée cyanocrylate Klebfix Easy Pen

Colle structurale cyanoacrylate, Klebfix Easy Pen
COLLE FIX SUPER RAPIDE EASY-PEN-30G

Art. N° 0893090030
EAN 4045989579501

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour un travail facile et sans fatigue. Très facile à utiliser d'une seule main

Conception Easy Pen


  • Bonne prise en main ergonomique

  • Stable et sûre

  • Gâchette pour un travail aisé, sans fatigue et sans pression excessive


Fermeture spéciale intelligente


  • Utilisation d'une seule main

  • Distribution précise

  • L'embout ne se bouche pas


Colle en quelques secondes


  • Traitement immédiat possible

  • Réparations rapides

  • Conceptions simples possibles sans fixation supplémentaire


Sans solvants ni silicone

Homologation

Enregistré NSF, classe P1, n° 151994


Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable

Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • Si les surfaces sont trop sèches ou acides, le durcissement sera retardé ou impossible, alors que sur des surfaces plus humides et alcalines, le durcissement sera accéléré.

  • grâce à la pression de vapeur de la colle liquide, un durcissement lent de l'excès autour du point de colle peut laisser un dépôt blanc (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Ce dépôt peut être retiré avec de l'acétone ou de l'isopropanol, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à ces solvants. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Domaine d'application

Enregistré NSF, classe P1, n° 151994


Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle instantanée pour coller les éléments en métal, en plastique et en caoutchouc ensemble et les uns aux autres.

Mode d'emploi

Les matériaux supports doivent être propres, secs et exempts de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques. Appliquer une couche fine et uniforme de colle sur l'une des surfaces à coller. Exercer une pression suffisante pour réaliser le raccord immédiatement et garantir un bon contact.

Base chimique

Ester éthylique d'acide de cyanoacrylate

Couleur

Transparent

Densité

1.06 g/cm³

Temps de durcissement min./max. / conditions

2-90 s / Selon le matériau

Résistance à la traction min./max. /conditions

0,01-0,01 N/mm² / conforme à la norme DIN EN 1465, aluminium/aluminium, joint 0,2mm, 20°C

Résistance à la traction min./max.

0,01-0,01 N/mm²

Extensibilité

2 %

Taille d'écartement de collage max.

0.1 mm

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à +80 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Conditions de durée de stockage après production

15 Mois / au sec, à température ambiante

Contenu

30 ml

Poids net

30 g

Temps de collage types (s)
Acier 60-90
Aluminium 60-90
PA 20-30
PVC 20-30
Polycarbonate 10-15
POM 30-40
EPDM 5–9
Néoprène 3-5
Valeurs typiques de résistance au cisaillement en traction (N/mm²)
Acier > 22
Aluminium >
PA 8-12
PVC 10-20*
Polycarbonate 10-20*
POM
EPDM > 10*
Néoprène > 10*
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire pour Plastobond

PRIMAIRE PR SUPERGLUE 50ML

Primaire d'adhérence avec temps d'action court
x 1 pcs
Activateur pour colle cyanoacrylate

ACTIVATEUR DE COLLE CYANO.150 ML

Pour accélérer le durcissement des colles instantanées
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches