Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mousse polyuréthane pistolable Purlogic pour tuile

Mousse polyuréthane pistolable Purlogic pour tuile
COLLE MOUSSE PU TUILES 750 ML

Art. N° 08923242

EAN 4062856815760

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mousse polyuréthane pistolable Purlogic pour tuile

Art. N° 08923242

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Durcissement rapide à haute résistance mécanique

Spécialement conçue pour l'installation de carrelage et de tuiles de toiture


  • Garantit d'excellents résultats d'étanchéité même dans les conditions extrêmes

  • Compatible avec la plupart des matériaux de construction (comme le béton, le carrelage, les tuiles de toiture, le bois, etc.)

  • De couleur grise, représente donc parfaitement le mortier chimique traditionnellement utilisé


Résistance mécanique particulièrement élevée


  • Colle PU particulièrement résistante avec un pouvoir de fixation élevé

  • Résistance à la traction plus élevée que les systèmes couramment utilisés

  • Résistance exceptionnelle aux agents atmosphériques (p. ex. le vent, etc.)

  • Ne peut pas être endommagé par des insectes, des parasites, des moisissures ou des champignons


Système de fixation révolutionnaire


  • Economies significatives en temps, main-d'œuvre et argent

  • Rapidité et fonctionnalité lors de l'exécution du travail

  • Manipulation facile combinée à une sécurité opérationnelle accrue
Indication

La colle double presque de volume


Après l'application, utiliser le nettoyant approprié pour nettoyer soigneusement toutes les pièces du pistolet qui sont recouvertes de colle PU fraîche


Laisser les cylindres qui ne sont pas complètement vides fixés au pistolet pendant 1 semaine maximum


Nettoyer tout résidu de colle non durcie avec le nettoyant


La mousse durcie peut être éliminée avec le nettoyant spécial


Le produit n'adhère pas au polyéthylène, au PTFE, aux silicones ou aux surfaces traitées avec des agents antiadhésifs


Ne contient pas de formaldéhyde


Humidifier les surfaces avec de l'eau avant d'appliquer la colle et humidifier chaque couche de colle pendant et après l'application




Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue

Mode d'emploi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à l'installation des toitures en tuiles Peut être appliquée sur du plâtre, du béton, du bois, de la pierre, du métal, etc.

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Gris clair

Odeur/parfum

Caractéristique

Masse volumique

19 kg/m³

Structure cellulaire

Fin

Sec en surface après

10 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 20°C et 60% d'humidité

Peut être coupé après

25 min

Conditions de possibilité de coupe

à 20°C et 60% d'humidité relative

Capacité de charge

5 h

Conditions de résilience totale

à 20°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

30 °C

Température de traitement de surface min.

5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Température de mise en œuvre aérosol min.

20 °C

Température de mise en œuvre aérosol max.

25 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Classe du matériau de construction

E

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN EN 13501-1

Conductivité thermique λ

0,036 W/(m·K)

Conditions de conductivité thermique λ

à 20°C

Absorption de l'eau (%)

1 Vol-%

Conditions d'absorption de l'eau

conforme à la norme DIN 53428

Résistance à la compression

0,04 MPa

Résistance à la traction min.

0,13 MPa

Résistance aux UV

Non

Rendement (volume) environ

70 L

Contenu

750 ml

Type de récipient

Aérosol

Poids net

835 g

Durée de stockage après production

18 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 25 °C, dans un endroit sec

Données techniques :
Conditions d'application optimales +20 °C, 60 % d'humidité relative, bien humidifier avant, pendant et après utilisation
Fabriqué avec de la mousse expansée dans le joint Jusqu'à 60 mètres linéaires dans un joint de 2,5 cm de diamètre
Sec hors poussière Après environ 6-10 minutes*
Module d'élasticité à 10 % (DIN 53421) 5 N/cm2
Classe conforme à la norme DIN 4102 B3
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour mousse PU PURLOGIC® Clean

NETTOYANT PISTOLET MOUSSE MONT.500ML

Elimine rapidement et simplement les résidus de mousse PU fraîche
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques