Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle de contact néoprène liquide

COLLE NEOPRENE TUBE 125 ML

Art. N° 0893101180

EAN 4056807444666

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Colle de contact néoprène liquide

Art. N° 0893101180

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Colle monocomposant pour le collage des matériaux rigides et souples

Produit monocomposant


Réagit à l'air par évaporation des solvants sous 15 à 30 min


Dosage aisé et dépose de colle précis

IndicationNe pas coller dans des locaux humides et sur des matériaux humides. Coller dans des locaux bien ventilés et exempts de poussières. Ne pas utiliser pour le collage du polystyrène expansé ni du PVC stratifié.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour le collage des matériaux rigides et souples (bois, plastiques, métaux...) tels que placage de stratifiés (FORMICA - POLYREY - CELAMINE - OBERFLEX - RESOPAL - etc.) sur lattés, multiplis, panneaux de particules, bois, massif, métaux, collage de chants stratifiés, collage de caoutchouc, liège, cuir.
Mode d'emploi

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dégraissées, poncées et dépoussiérées.


Encoller les deux matériaux à assembler à l'aide d'une spatule crantée (consommation 160 à 220 g/m² pour les deux faces) régulièrement et sans surépaisseur.


Laisser évaporer les solvants 15 à 30 minutes suivant la température, la quantité de colle déposée, et la porosité des matériaux.


Positionner les deux matériaux à assembler, vous disposez d'un temps ouvert de 90 minutes pour effectuer cette opération.


Maroufler toute la surface avec un rouleau.


La colle et les matériaux à coller doivent être stabilisés à une température supérieure à +15° C au moins 24 heures avant l'encollage.

Contenu

125 ml

Type de récipient

Tube

Base chimique

Polychloroprène

Couleur

Marron

Densité/conditions

0,86 g/cm³ / à 20°C

Viscosité

3200 mPas

Pression de pressage min./max.

70,000000000000007000000000000001-8 bar

Temps d'ouverture max.

90 min

Résistance finale max.

3 d

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 30 °C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 25°C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques