Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle plastique 2C Replast® ME FAST 90 sec.

Colle plastique 2C Replast ME 90 s

Art. N° 0893500051

EAN 4065746420853

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Colle plastique 2C Replast® ME FAST 90 sec.

Art. N° 0893500051
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
Colle 2C pour la réparation et le raccordement de pièces en plastique

Colle compatible avec pratiquement tous les types de plastique


  • Facilité de manipulation des divers types de colles

  • Peut être utilisée pour les réparations et le collage structural


Certifiée conforme aux normes NSF P1 et EMICODE EC1+



Buse mélangeuse spéciale plus courte


  • Mélange optimal avec des volumes minimaux

  • Peu de gaspillage de colle


La pâte de réparation sèche rapidement, reste flexible et peut être poncée en très peu de temps



Excellente résistance chimique à une large gamme de liquides, tels que l'essence, un grand nombre d'huiles lubrifiantes et l'acétate d'éthyle



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication

Incompatible avec le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE (polytétrafluoréthylène). Dans certains cas, des problèmes d'adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés au cours du processus de production du plastique. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible, au besoin.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour faciliter la réparation et le raccord de pièces en plastique telles que les déflecteurs, les calandres, les clips pour garniture, les supports de phares, les tabliers, les pare-chocs, les passages de roues, etc. Adaptée à une utilisation dans l'industrie alimentaire (NSF P1)

Mode d'emploi

Le matériau support doit pouvoir porter des charges et être propre, sec et exempt de poussière et de graisse. Les colles altérées ou les résidus de colle doivent également être éliminés. Respecter les instructions de mise en œuvre et les précautions d'emploi. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Contenu

50 ml

Type de récipient

Cartouche double

Base chimique

Polyuréthane bi-composant

Couleur

Noir

Densité

1,27 g/cm³

Durée d'utilisation

90 s

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

0,5 mm/min / 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

15 jusqu'à 25 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Sans solvant

Oui

Sans silicone

Oui

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative, pas de rayonnement solaire direct

Longévité

Faiblement polluant

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

20 MPa

Dureté Shore D

70 +/-5

Matériaux à coller

PVC dur (Plastique)

Propriétés de la colle

Utilisation possible en extérieur, Fixation rapide, Collage rigide

Ponçage possible après

10 min

Conditions de ponçage

23°C

Colle plastique 2C Replast® ME FAST 90 sec. comprenant:
2 x
Buse de mélange statique pour colle plastique 2C

BUSE MELANGEUSE PR REPLAST

Description: Pour colle plastique 2C
Quantité: 2 x
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
Buse de mélange statique pour colle plastique 2C

BUSE MELANGEUSE PR REPLAST

Pour colle plastique 2C
x 25 pcs
Pistolet à double cartouche pour les cartouches doubles de 50 ml

PISTOLET MANUEL PR 50ML

Rapport de mélange de 1:1
x 1 pcs
Nettoyant pour plastique REPLAST

NETT PLASTIQUE PR REPLAST EASY 500ML

Nettoyage en profondeur sans effort
Primaire pour plastique REPLAST

PRIMAIRE PLASTIQUE REPLAST 200ML

Primaire de colle pour les plastiques les plus courants
Bande de renfort REPLAST

FILM AV. BANDE RENFORT REPLAST

Bande de renfort pour réparer rapidement les déchirures et les trous à l'aide des colles plastiques REPLAST.
x 1 pcs
Film pour contours

FILM NU PR REPLAST EASY

Film spécial pour contours destiné au modelage de la colle plastique REPLAST
x 1 pcs
Gant jetable en nitrile

GANT-NITRILE-BLACK-POWDERFREE-S

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

GANT-NITRILE-BLACK-POWDERFREE-M

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

GANT-NITRILE-BLACK-POWDERFREE-L

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

GANT-NITRILE-BLACK-POWDERFREE-XL

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

GANT-NITRILE-BLACK-POWDERFREE-XXL

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

PROTGLOV-NITRILE-BLUE-POWDERFREE-S

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

GANT JETABLE NITRIL TAILLE M

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

GANT JETABLE NITRIL TAILLE L

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

GANT JETABLE NITRIL TAILLE XL

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
Gant jetable en nitrile

PROTGLOV-NITRILE-BLUE-POWDERFREE-XXL

Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
x 100 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.