Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic-colle polyuréthane Fast

Mastic-colle polyuréthane Fast - Colle + étanche
COLLE-ETANCHE-FAST-300ML-GRIS

Art. N° 0890100720

EAN 4056807531151

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mastic-colle polyuréthane Fast

Art. N° 0890100720
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
Produit d'étanchéité PU à action rapide applicable au pinceau

Produit d'étanchéité hautement adhésif à élasticité permanente


  • Excellente adhérence sur la tôle non alliée, apprêtée et peinte

  • Compense les écarts de tolérances/ponts

  • Joints fiables sur le long terme


Haut niveau de stabilité


  • Très facile à lisser

  • Application au pinceau et à la spatule

  • Peut être structurée avec une brosse ou un bâton de lissage


Formation de pellicule rapide


La surface du produit d'étanchéité perd son adhésivité au bout de quelques instants.



Peut être peint rapidement


Grâce à la formation de pellicule rapide (effectuer des essais préliminaires pour vérifier la compatibilité avec la peinture).



Homologué pour utilisation en milieu alimentaire (certificat ISEGA)


  • Sans danger pour la santé une fois durcie

  • Convient aux opérations d'étanchéification dans les zones de transformation des aliments


Non corrosive


Prévient la corrosion des métaux.



Quasiment inodore



Sans silicone

Indication
  • Ne convient pas aux travaux d'étanchéification sur verre dans les zones de réfléchissement des UV.

  • L'exposition directe à la lumière du soleil peut entraîner un léger jaunissement au niveau de la surface.

  • Après formation de la pellicule, la colle peut être usinée mécaniquement et peinte sans activation de surface.

  • En raison de la multitude de peintures et de revêtements différents, des essais préliminaires doivent être effectués pour vérifier la compatibilité.

  • Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde.

  • Attention : En cas d'humidité de surface élevée, d'application d'une couche adhésive très large et/ou de création de cavités/poches d'air, d'utilisation de mousses de remblai lors de l'application, il existe un risque de formation de bulles dans le composé adhésif.
Domaine d'application

Produits Bond + Seal

C + E


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

C + E Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

C + E Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

C + E Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Métal

Aluminium

1

4

1

1

Plombxxxx
Acier inoxydable

1

4

1

1

Cuivre

1

1

1

1

Laiton

1

1

1

1

Acier/fer

1

4

1

1

Zinc

1

4

1

1

Plastiques

ABS

2

2

2

x
Plastique renforcé de fibre de verre

2

2

2

Caoutchouc/néoprènexxx

Mousses rigides

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonate = PC

5

5

5

-
Polystyrène (pas sous forme de mousse !)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyuréthane = PU

2

2

2

PVC dur

2

4

2

Silicone----
Polystyrène expansé----

La surface doit être prétraitée ; consulter la fiche de données techniques en fonction de l'application.



1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61


2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62


3. Prétraiter avec le primaire à pénétration 0890 545 10


4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Gamme Colle + Etanche

C + E


0890 100 1 - 6


0890 100 111 - 3


0890 100 181 - 3


0890 100 11 + 13

C + E Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

C + E Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

C + E Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Surfaces peintes

Peintures bi-composants, laque thermo-laquée,
panneaux peints par immersion cathodique

4

4

4

4

Bois et matériaux en bois

Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré)

2

2

2

2

Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Panneaux décoratifs

Liège

2

2

2

Pierre et matériaux de construction

Béton

2

2

2

2

Surfaces bitumineuses----
Béton cellulaire, plâtre, plaque de plâtre

3

3

3

3

Pierre artificielle (Corian, Varicor)

2

2

2

Pierre naturelle délicate (p. ex. marbre)----
Pierre naturelle, brique

2

2

2

2

Panneaux de fibres-ciment

3

3

3

Autre

Email

5

4

5

4

Verre

5

4

5

4

Fibre de verre----
Miroir----
Porcelaine, céramique, carrelage

5

4

5

5

Papier

Carton

Treillis----
Cuir----

La surface doit être prétraitée ; consulter la fiche de données techniques en fonction de l'application.



1. Apprêter avec le primaire pour métal 0890 100 61


2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre 0890 100 62


3. Prétraiter avec le primaire à pénétration 0890 545 10


4. Prétraiter avec le nettoyant actif 0890 100 60


5. Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour un scellement hautement adhésif et toujours élastique des joints chevauchants, des joints de soudage par points, joints visibles, raccords de tôles et joints pliés, à l'intérieur et à l'extérieur.

Mode d'emploi

Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.


Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet d'extrusion adapté. Une couche de colle d'au moins 3 mm d'épaisseur est recommandée pour obtenir les avantages de la liaison en couche épaisse.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Contenu

300 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Gris

Temps de formation de peau min./max.

19-20 min

Densité/conditions

1,2 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative, absorbeur d'humidité

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance thermique à court terme max.

120 °C

Résistance thermique à court terme max. /conditions

120 °C / au bout de 8heures

Résistance à la traction min.

1,8 N/mm²

Temps de formation de peau min.

19 min

Conditions de résistance à la traction

conforme à la norme DIN 53504

Résistance longitudinale à la déchirure min.

6 N/mm

Conditions de résistance à la déchirure

conforme à la norme DIN 53515

Allongement à la rupture / conditions

600 % / conforme à la norme DIN 53504

Changement de volume max.

-6 %

Température de transition du verre/conditions

-45 °C / conforme à la norme DIN 53445

Changement de volume max./conditions

-6 % / conforme à la norme DIN 52451

Résistance à court-terme à

Combustibles, Huiles minérales, Graisse animale, Huiles animales, Graisse végétale, Huiles végétales

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 10°C à 25°C

Sans silicone

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel pour colles et mastics

PISTOLET A CARTOUCHES MANUEL-310ML

Conception robuste semi-ouverte, en tôle acier avec mécanisme d'alimentation.
x 1 pcs
Kombifix pistolet pneumatique pour cartouches Pour les cartouches de 310 ml

KOMBIFIX-DRUCKLUFTPISTOLE

Application combinée possible (produit d'étanchéité standard et produit d'étanchéité pulvérisable)
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

PRIMAIRE PLAST/BOIS/PIERR C+E 250 ML

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
Dissolvant de colle

NETTOYANT MASTIC C-E 400 ML

Mélange de solvants pour dissoudre/enlever des colles et des produits d'étanchéité
Buse spéciale en V pour cartouche

BUSE PRÉDÉCOUPÉE V CUT LONG 6 CM

Buse d'application en V spécialement conçue pour les colles
x 25 pcs
Buse dapplication standard Pour les cartouches en plastique de 310 ml

BUSE DAPPLICATION STANDARD

Filetage large
x 25 pcs
Nettoyant à lisopropanol IPA

NETTOYANT IPA

Usage universel
Chiffon de nettoyage Tex-Rein

CHIFFON DE NETTOY.TEX-REIN 27X38CM-150ST

Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la poussière et aux peluches
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pinceau en nylon

BROSSE-PLATE-NYLON-B30MM

Pinceau plat pour l'application de produits à peindre
x 10 pcs
Buse dapplication standard pour les cartouches en métal 300 ml et 310 ml

BUSE DAPPLICATION STANDARD

With three marked-out V-shaped nozzle cut-outs
x 12 pcs
Primaire de colle Adhesion Plus pour plastique/bois/pierre

PRIMAIRE PLAST/BOIS/PIERR C+E 250 ML

Optimisation des surfaces en plastique, en bois, en pierre et en béton
Dissolvant de colle

NETTOYANT MASTIC C-E 400 ML

Mélange de solvants pour dissoudre/enlever des colles et des produits d'étanchéité
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.