Mastic hybride polymère Ms instant
Mastic colle MS INSTANT
SABESTO MS INSTANT 290 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adhérence initiale accélérée
- Colle et adhère immédiatement
- Il n'est généralement pas nécessaire de soutenir la fixation adhésive
Spectre de collage universel
- Très bonne adhérence sur diverses surfaces
- Très bonne adhérence sur les surfaces humides
Respectueux pour l'environnement
- Inodore
- Aucune émission après durcissement
- Sans solvants, isocyanates ni phtalates
Colle flexible
- Compense la dilatation et les vibrations dans les pièces à assembler, permettant d'assembler des matériaux différents.
Autres avantages
Haute photostabilité
Excellente résistance aux intempéries
Peut être peinte même en cas de surface humide
Les plaques collées peuvent être soudées par points
Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, caoutchouc au silicone et plastiques souples. Lors d'utilisations avec des métaux non ferreux, il convient de respecter le tableau sur les adhésifs. Respecter l'épaisseur minimum de 3 mm pour la couche adhésive afin de garantir la fiabilité du collage.
Ne résiste pas aux effets de l'eau sur de longues périodes.
Fiches de données de sécurité(X)
Joints de plancher, joints de raccordement sur métal, béton, divers plastiques, collage de carrosseries, construction de carrosserie, construction automobile, construction de transport ferroviaire et fabrication de conteneurs, usinage du métal, construction d'équipements et de machines, ingénierie électrique et des plastiques, aménagement intérieur, collage de miroirs et de pierre naturelle.
Supports types :
ABS, verre acrylique, aluminium anodisé, aluminium, acier inoxydable, verre, fibre de verre, bois, cuivre, laiton, pierre naturelle, PVC rigide, panneaux en bois aggloméré, tôle acier nue, zinguée galvanisée, apprêtée et peinte, polystyrène, brique, zinc.
Contenu | 290 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polymère MS |
Couleur | Blanc |
Densité/conditions | 1,48 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 4 mm/d / 20°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Temps de formation de peau min. | 10 min |
Conditions de résistance à la déchirure | conforme à la norme DIN 53504 |
Résistance à court-terme à | Aromatique, Esters, Cétone |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / espace de stockage frais |
Sans silicone | Oui |
Résistance aux UV | Oui |