Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colle structurale MS MIROIR

Colle structurale MS MIROIR
MS MIROIR 290 ML

Art. N° 0893226101

EAN 4050641857002

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Colle structurale MS MIROIR

Art. N° 0893226101
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
Colle hybride haute performance formulée à base de MS Polymer spécialement élaborée pour le collage des miroirs.
  • Adhérence initiale élevée (Tack initial élevé)

  • Elasticité permanente

  • Excellente adhérence sur le métal, le verre, la céramique et sur les plastiques

  • Prête à l'emploi, facile à appliquer

  • Inodore, respectueuse de l'environnement

  • Résistance au vieillissement et aux intempéries

  • Peut être peinte
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'encollage de panneaux en plastique dur, contre-plaqué, placage et panneaux de fibre dure l'un à l'autre ou sur des panneaux de particules, de bois stratifié, de médium, etc. La composition thixotropique permet de réaliser d'excellents collages verticaux et des collages sur des supports poreux. Pour le collage de liège, cuir, carton, mousses souples, matériaux de revêtement, etc. l'un à l'autre ou sur des panneaux de particules, de bois stratifié, de béton, de pierre, de métal, d'aluminium, etc.

Mode d'emploi

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse et d'huile. Adhère sans primaire sur différentes surfaces. Lors de la mise en œuvre du mastic, il est recommandé d'appliquer le produit en bandes verticales espacées de 10 cm environ les unes des autres.

Base chimique

Polymère modifié silane

Couleur

Gris

Changement de volume max.

6 %

Vitesse de polymérisation

3 mm/d

Résistance à la traction min.

2,9 N/mm²

Temps d'ouverture max.

8 min

Conditions pour temps d'ouverture

à 23°C et 50% d'humidité

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Résistance aux UV

Oui

Sans silicone

Oui

Sans solvant

Oui

Contenu

290 ml

Poids net

450 g

Conditions de durée de stockage après production

18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 10°C à 25°C