Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic-colle hybride MS polymère Pool pour piscines et zones humides

Mastic et colle MS Pool piscines et zones humides
MS POOL

Art. N° 0893226200

EAN 4045989506101

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mastic-colle hybride MS polymère Pool pour piscines et zones humides

Art. N° 0893226200
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
Colle structurale à durcissement rapide spécialement élaborée pour le domaine de la piscine et des piscinistes.
  • Pour la céramique, le plastique, le métal et le verre

  • Résistante aux produits chimiques tels que le chlore

  • Haute adhérence initiale

  • Durcissement rapide

  • Ne laisse pas de taches

  • Sans solvants
Indication

La colle MS Pool est adaptée au collage d'urgence et aux réparations temporaires. Ne convient pas en immersion permanente à long terme.


Un contact prolongé avec de l'eau chlorée provoque la dégradation de la colle. Il peut être nécessaire de remplacer le joint au fil du temps.


Il n'est pas nécessaire de remplacer le cordon de colle si le contact avec l'eau chlorée ne dure pas. Cela permet à la colle de sécher chaque fois qu'elle est en contact avec de l'eau chlorée.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Conçue pour les installations sanitaires et les salles de bains, ainsi que pour les applications sous l'eau.

Mode d'emploi

La surface doit être propre et exempte de graisse. Aucun primaire requis. Afin de permettre une ventilation et une flexibilité adéquates, l'épaisseur de la colle entre les éléments à assembler doit être d'au moins 1 à 6 mm.

Contenu

290 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polymère MS

Couleur

Blanc

Densité/conditions

1,48 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

4 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 90 °C

Temps de formation de peau min.

10 min

Conditions de résistance à la déchirure

conforme à la norme DIN 53504

Résistance à court-terme à

Aromatique, Esters, Cétone

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec

Résistance aux UV

Oui