Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collecteurs laiton pour plancher chauffant avec débitmètre et sortie Eurocône

Collecteur laiton chauffage au sol avec débitmètre
COLLECT LAITON CHAUFFAGE SOL 2 SORTIES

Art. N° 5275900500

EAN 4062856497447

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Collecteurs laiton pour plancher chauffant avec débitmètre et sortie Eurocône

Art. N° 5275900500

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Ensemble complet de collecteurs laiton pour installation de plancher chauffant
  • Equipé de vannes de régulation avec débitmètre et de vannes de réglage de température

  • Collecteur FF avec entrées en 1"

  • Sorties multicouches Eurocône à serrage 16 x 2 mm en 3/4"

  • Toutes les pièces démontables sont prémontées avec des joints toriques

  • Fabriqué en laiton de haute qualité

Vannes 1" équipées de raccords union prémontés de joints toriques :


  • assure une parfaite étanchéité du système

  • le prémontage fait gagner beaucoup de temps sur une installation


Livré complet avec :


  • 1 collecteur 1" FF avec débitmètre

  • 1 collecteur 1" FF de réglage de température

  • 2 vannes à sphère droites MF avec écrou tournant (raccord union)

  • des raccords Eurocône 3/4" à serrage (en fonction du nombre de sorties des collecteurs)

  • 2 supports de montage

  • 4 colliers de serrage sur support

  • 2 tés pour bout de collecteur

  • 2 thermomètres

  • 2 purgeurs d'air automatique

  • 2 robinets de vidande
IndicationLes raccords Eurocône à serrage livrés peuvent être remplacés par des raccords Eurocône à sertir Würth en laiton ou PDVF (non inclus dans le kit)
Attention, les raccords de sorties du collecteur sont incompatibles avec le tube PER.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ces collecteurs sont utilisés dans le domaine sanitaire pour les installations de chauffage au sol

Longueur

235 mm

Filetage de raccordement

1 pouce, 3/4 pouce

Nombre de connections

2

Distance entre la connexion et la connexion 2

235 mm

Température d'utilisation max.

60 °C

Pression de service max.

6 bar

Matière

Laiton

Finition

Brut

Poids du produit (par pièce)

2,200 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques