Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-câble KBL D en polyamide, détectable avec languette métallique, bleu

Serre-câble languette métal détectable bleu KBL D
COLLIER BLEU DETECTABLE PA 2.4X92 MM

Art. N° 0502520092

EAN 4050641878465

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Serre-câble KBL D en polyamide, détectable avec languette métallique, bleu

Art. N° 0502520092

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour une utilisation en contact direct avec des aliments. Détectable à l'aide d'appareils de détection tels que les détecteurs de métaux, les appareils à rayons X ou les systèmes de détection visuelle

Détection rapide


  • Dans la tête de serre-câble, la barre de verrouillage en acier anti-magnétique résistant à la corrosion, constituée d'acier inoxydable 316, assure un support solide et sûr, ainsi qu'une détection rapide avec des dispositifs de détection

  • Evite toute contamination causée par les serre-câbles ou résidus de serre-câbles lors de la fabrication


Facilite la mise en œuvre de la directive européenne HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise)



Maintien sûr et manipulation facile


  • Léger creux à l'intérieur de l'attache permet de s'assurer que le serre-câble reste bien en place sur les faisceaux de câbles même en cas de vibrations, dans la chaleur et le froid

  • Les bords et les contours arrondis de la tête et de l'attache garantissent une manipulation facile


Aucun dommage à l'isolation, par exemple sur des câbles, dû à des bords tranchants


  • En outre, le corps lisse sans dents ni rainures réduit le nombre de zones surcontraintes


Convient à une application manuelle ou avec des outils

Indication
  • Faire preuve de précaution avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des applications telles que la transformation agroalimentaire, la production d'aliments pour animaux domestiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, la fabrication de pneus et d'airbags et d'autres secteurs sensibles à la contamination dans lesquels on utilise des appareils de détection

Design

Languette métallique

Largeur de bande (B)

2,4 mm

Largeur

2,4 mm

Longueur (L)

92 mm

Diamètre du paquet min./max. (Ø)

2-16 mm

Matière

Polyamide - PA 6.6

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 85 °C

Couleur

Bleu

Sans halogène

Oui

Sans silicone

Oui

Force de traction max.

80 N