Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de serrage universel

Collier de fixation universel par câble
COLLIER UNIVERSEL 17-89 MM

Art. N° 5255000550
EAN 4046777411706

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Collier de serrage gain de temps pour tuyauteries et gaines de ventilation

Permet une mise en œuvre sans outil



Pas de perte de vis


Conçu en une seule pièce (sans point de soudure)



Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Installation jusqu'à 6 fois plus rapide qu'avec les systèmes habituels.
Le câble permet de s'adapter et s'ajuster à tous types de diamètres de tuyaux quelle que soit la matière. Chaque collier universel peut ainsi remplacer jusqu'à 11 tailles de colliers classiques.
  • Gestion de stock simplifiée.

  • Plus de problème de dimensionnement.

  • Un seul produit passe-partout sur le chantier.

Solution sécurisée grâce au système de verrouillage intégré.
Il permet une grande efficacité sur la chantier en réduisant la durée d'installation (fixation en série).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le montage de tuyauteries et de gaines de ventilation

Charge admissible

0.75 kN

Matière

Fonte de zinc

Convient pour diamètre de tuyau extérieur min./max.

17-89 mm

Filetage de raccordement (AG)

M8 x M10

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 110 °C

Poids du produit (par pièce)

100,500 g

Diamètre de corde

2 mm

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupe-câble métallique Universel

COUPE-CÂBLES-UNIVERSAL

Pour couper les câbles métalliques et cordes à piano.
x 1 pcs