Collier poire isophonique
Collier poire acier sendzimir galva. ac caoutchouc
COLLIER POIRE ISOPHONIQUE Ø 135
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Garniture en caoutchouc EPDM pour une atténuation des vibrations de la tuyauterie et du bruit.
Système de fermeture rapide encliquetable :
- Facilité de mise en oeuvre,
- Gain de temps lors de montages en série.
La forme poire allongée permet une grande amplitude de réglage en hauteur et un réglage facile des pentes.
Le système d'accroche permet plusieurs modes de pose et notamment le pré-montage au sol de l'installation :
- Confort de travail,
- Solution flexible.
Diamètres des passages de fixation : 10,5 mm jusqu'à la taille 160 et 12,5 mm pour les tailles 210 à 326.
3 points de fixation pour les colliers de la taille 210 à 326.
Fiches de données de sécurité(X)
Plage de serrage min./max. (ØD) | 125-135 mm |
Largeur de bande métallique (BM) | 25 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 2 mm |
Charge admissible | 3,2 kN |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |