Collier pour réseau froid ELASTO EVO
COLLIER ELASTOFIX Ø15 EP 19MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau isolant : mousse PIR (polyiso), recouvert de FEF (mousse élastomère flexible) sur les côtés.
Fiches de données de sécurité(X)
Matériau isolant | Polyiso rigid foam/Polyurethane |
Poids volumique | 80 kg/m³ |
Compressive strength | 0,65 MPa |
Couleur de la partie isolante | Noir, Yellow |
Matière du collier | Acier |
Diamètre de tube (ØD) | 15 mm |
Épaisseur du matériau isolant (DS) | 19 mm |
Largeur du matériau isolant (BD) | 50 mm |
Charge admissible | 80,2 N |
Filetage de raccordement (G) | M8 x M10 |
Largeur de bande métallique (BM) | 20 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 1,5 mm |
Température d'utilisation min./max. | -50 jusqu'à 105 °C |
Conductivité thermique λ | 0,03 W/(m·K) |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Convient pour tube cuivre (diamètre extérieur) | 15mm |
With load distribution plate | No |