Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique
Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique
COL. I.ON VEHIC. ELEC. RFID 7.4 KW 2XT2S
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Courant nominal : 64 A (32 A + 32 A)
- Puissance max. : 44 kW (22 kW + 22 kW)
- Protection RCBB : Type MID
- Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10
- Assemblage : Autonome
- Interface utilisateur : Ecran TFT
- Mode de charge : Mode 3
- Type de prise femelle : Type 2
- Type d'activation : Carte RFID (comprend 1 carte MAÎTRESSE et 2 cartes ESCLAVE)
Législation de référence :
- ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017 ;
- EN CEI 61851-1: 2019 ;
- CEI 61851-21-2 : 2018 ;
- EN CEI 61439-7: 2020
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de phases de la station de charge | 1-3 |
Température d'utilisation min./max. | -25 à 50 °C |
Indice de protection IP | IP 55 |
Largeur | 430 mm |
Hauteur | 1549 mm |
Profondeur | 231 mm |
Poids du produit (par pièce) | 10 kg |