Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique
Borne de recharge I-ON pour véhicule électrique 2 prise 7,4 à 22 Kw
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
- Courant nominal : 64 A (32 A + 32 A)
- Puissance max. : 44 kW (22 kW + 22 kW)
- Protection RCBB : Type MID
- Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10
- Assemblage : Autonome
- Interface utilisateur : Ecran TFT
- Mode de charge : Mode 3
- Type de prise femelle : Type 2
- Type d'activation : Carte RFID (comprend 1 carte MAÎTRESSE et 2 cartes ESCLAVE)
Législation de référence :
- ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017 ;
- EN CEI 61851-1: 2019 ;
- CEI 61851-21-2 : 2018 ;
- EN CEI 61439-7: 2020
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!