Colonne de douche 200 1 jet vernis blend ecosmart
COLONNE-DOUCHE-200-1JET-VERNIS-BLEND-ECO
Art. N° 9501017696
EAN 4059625315101
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finition chromée.
Economie d'eau.
Allie design, fonctionnalité et sécurité pour une douche confortable.
-Comprend une douche de tête et une douchette
-La douche de tête a un diamètre de 205mm et offre un jet Rain avec un débit de 8,7 l/min sous 3 bars de pression. La douchette propose quant à elle des jets Rain et IntenseRain avec le même débit
-La colonne de douche, équipée d'un thermostatique Vernis, a un débit maximal de 8,7 l/min sous 3 bars de pression
-Pression minimum de fonctionnement : 1 bar / pression maxmimum : 10 bars
-Douche de tête orientable, curseur réglable en hauteur et dispose d'un bouton poussoir de verrouillage
-Dispose d'une fonction safety stop à 40 °C et d'un limiteur de température réglable
Economie d'eau.
Allie design, fonctionnalité et sécurité pour une douche confortable.
-Comprend une douche de tête et une douchette
-La douche de tête a un diamètre de 205mm et offre un jet Rain avec un débit de 8,7 l/min sous 3 bars de pression. La douchette propose quant à elle des jets Rain et IntenseRain avec le même débit
-La colonne de douche, équipée d'un thermostatique Vernis, a un débit maximal de 8,7 l/min sous 3 bars de pression
-Pression minimum de fonctionnement : 1 bar / pression maxmimum : 10 bars
-Douche de tête orientable, curseur réglable en hauteur et dispose d'un bouton poussoir de verrouillage
-Dispose d'une fonction safety stop à 40 °C et d'un limiteur de température réglable
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDans le domaine sanitaire et salles de bain
![]() | |
Matière | Laiton |
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
