Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Colonne de douche sans robinet Premium

COLONNE DE DOUCHE PREMIUM

Art. N° 0888005025

EAN 4065746275422

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Colonne de douche sans robinet Premium

Art. N° 0888005025

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Caractéristiques


  • Colonne télescopique extensible de 820-1150 mm en acier inoxydable.

  • Mélangeur en laiton chromé intégré au support mural.

  • Support mural supérieur en métal chromé.

  • Curseur articulé en ABS chromé.

  • 1 tête d'arrosage de pluie orientable supérieure de 250 mm de diamètre en ABS entièrement chromé avec système anticalcaire.

  • Pommeau de douche à 5 jets avec sélecteur à languette et système anticalcaire en ABS chromé/gris.

  • Flexible anti-torsion en acier inoxydable chromé, 1,75 M.

  • La colonne se connecte à la poignée de douche au moyen d'un flexible en acier inoxydable chromé de 0,6 M.

  • Pression de travail min. : 1-3 bar (maximum 5 bar).

  • Température de travail max. ≤ 42 °C (maximum ≤ 70 °C).


Avantages


  • Convient à toutes les hauteurs de plafond de salle de bains et à toutes les hauteurs d'utilisateur.

  • Mélangeur facile à utiliser (quart de tour).

  • Pommeau de douche multifonction avec 5 jets : pluie, massage, mousse, pluie + massage, pluie + mousse.

  • Pommeau de douche et arroseur avec système anticalcaire.

  • La douchette s'adapte parfaitement à tous les besoins grâce à son curseur articulé.


Avantages


  • Idéal pour rénover une baignoire et gagner le confort d'une colonne de douche sans avoir à investir dans un nouveau robinet.

  • Design esthétique et moderne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pièces détachées pour ce produit:
Douchette chromée/grise 5 jets ELEGANCE

DOUCHETTE ELEGANCE CHROMEE 5 JETS

x 1 pcs
Douchette pour colonne de douche Premium

POMME DE TÊTE Ø250 UNIVERSELLE-COLON.D

Gamme Premium
x 1 pcs
Flexible de douche Premium

FLEXIBLE ANTITORSION INOX (CR) 1,75M

Flexible de douche acier inoxydable
x 1 pcs
Flexible de douche Premium

FLEXIBLE RACCORD-MITIG-COL.DOUCHE-0,60M

Flexible de douche acier inoxydable
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques