Combi set de douche thermostatique crometta ecostat 1001CL
SET-DE-DOUCHE-THERMOST-CROMETTA-ECOSTAT
Art. N° 9501017698
EAN 4011097803265
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finition blanc/chromée.
Design de la douchette permettant de pivoter pour éviter la torsion du flexible.
Ensemble de douche comprenant une douchette, un thermostatique de douche, une barre de douche, un curseur et un flexible de douche.
-2 types de jet : jet Rain et jet IntenseRain
-débit de 13,8 l/min sous une pression de 3 bars
-pression minimum de 1 bar / maximum de 6 bars
-possibilité de changer de jet en tournant l'extrémité de la douchette
Design de la douchette permettant de pivoter pour éviter la torsion du flexible.
Ensemble de douche comprenant une douchette, un thermostatique de douche, une barre de douche, un curseur et un flexible de douche.
-2 types de jet : jet Rain et jet IntenseRain
-débit de 13,8 l/min sous une pression de 3 bars
-pression minimum de 1 bar / maximum de 6 bars
-possibilité de changer de jet en tournant l'extrémité de la douchette
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDans le domaine sanitaire et salles de bain
![]() | |
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Finition | Chrome / aspect A2 |
Matière | Laiton |