Combinaison de protection TYVEK® 500 Xpert
COMBINAISON TYVEK 500 XPERT M
Art. N° 0899020122
EAN 4052712206511
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau
- Haut niveau de résistance à l'usure et à la déchirure
- Antistatique des deux côtés
- Sans silicone
- Respirant : perméable à l'air et à la vapeur d'eau
Design
- La capuche entoure parfaitement le visage.
- La capuche est conçue de manière à pouvoir être utilisée avec des masques de protection respiratoire.
- Les manches s'ajustent parfaitement, même en travaillant avec les mains en hauteur.
Protection exceptionnelle
- Contre les particules solides présentes dans l'air
- Dans une certaine mesure contre les liquides
TYVEK® est une marque déposée de E. I. DuPont de Nemours & Company, Etats-Unis.
Fiches de données de sécurité(X)
Ateliers de réparation automobile et de carrosserie, ateliers de peinture, protection anticorrosion et traitement de surface, sociétés de gestion des déchets, élimination de l'amiante, traitement des plastiques renforcés en fibre de verre, traitement du bois et des métaux, nettoyage industriel, nettoyage de cuve, secteur de l'impression, secteur du bâtiment, industrie chimique, secteur agroalimentaire, secteur minier, agriculture, médecine, industrie pharmaceutique et salles blanches.
Taille DE | M |
Couleur | Blanc |
Classe de type (combinaisons de protection) | Type5 (vêtements de protection imperméables aux particules), Type6 (vêtements de protection à résistance limitée aux projections) |