Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Combinaison de travail DOUBLE ZIP

Combinaison de travail DOUBLE ZIP
COMBINAISON DOUBLE ZIP NOIR XL

Art. N° M405208003

EAN 4255576529042

49,99 €
Prix pour le conditionnement sélectionné
Combinaison de travail DOUBLE ZIP

Art. N° M405208003

49,99 €
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Combinaison très pratique offrant un maximum de protection contre la salissure. Enfilez-la par-dessus vos vêtements sans vous déchausser !
  • Poches multiples dont 1 poche mètre

  • Col officier, taille élastiquée

  • 2 fermetures zippées grosse maille sur toute la hauteur

  • Certifié Oeko-Tex® Made in Green


Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationQue vous travaillez dans le domaine agricole ou dans la mécanique, elle vous protègera lors des tâches les plus salissantes.

Couleur

Noir

Taille

XL

Matière

65% polyester, 35% coton

Poids du tissu par m2

245 g

Lavable à

60°C

Instructions d'entretien

Ne pas nettoyer à sec, Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à température moyenne

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques