Combinaison de travail STAR CP250
Combinaison de travail STAR CP
COMBINAISON STAR NOIR XXL
Art. N° M405171004
EAN 3701354705173
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Anti-rayure : fermeture zippée à double sens
- Permet le port de genouillères
- Taille élastiquée
- 6 poches externes dont 1 poche mètre et 1 poche cargo
- Ourlet ajustable de 5 cm
- Normé EN 14404, poches pour genouillères
- Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnement
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | XXL |
Matière | 60% coton, 40% polyester |
Poids du tissu par m2 | 245 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas nettoyer à sec, Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas mettre au sèche-linge, Repassage à température moyenne |