Combinaison de travail haute visibilité FLUO
COMBINAISON VISI. FLUO JAUNE/ANTH S
Art. N° M405150000
EAN 4251761462606
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 8 poches extérieures, 2 poches à stylos, poche pour règle et téléphone portable, boucle porte-marteau
- Bandes réfléchissantes (style Vincent), jaune : 50 lavages
- Taille élastique, coupe ergonomique au niveau des genoux
- Clips pour porte-badge
- Poches de genou, certifiées conformes à la norme EN 14404, EN ISO 20471 classe 3
Fiches de données de sécurité(X)
Taille DE | S |
Taille française | S |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |
Couleur | Jaune, Anthracite |
Matière | 60% coton, 40% polyester |
Poids du tissu par m2 | 190 g |